静岡製機
静岡製機の 暖房用品
静岡製機の オイルヒーター
遠赤外線オイルヒーターほかっとα
(1件のレビュー)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70490184
品番
SE150A
参考基準価格(税別)
¥338,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。
前面パネルが熱くならないフロッキーコーティング(植毛塗装)
燃焼方式
ノズル噴霧方式
周波数(Hz)
50/60共通
燃焼持続時間(h)
17.5〜23
燃料消費量(L/h)
1.7(強)、1.3(弱)
暖房出力(kW)
12〜16/h
質量(kg)
66
寸法(mm)
1279×1028×345
暖房の目安
木造/38畳(64m
2
)まで、コンクリート/55畳(91m
2
)まで
電源
単相100V
タンク容量(L)
30
トラスコ品番
869-0901
注意
車上渡しです。日時・時間のご指定はお受けできません。個人宅・階上げ・階下げへのお届けはお受けできません。荷受け・荷下ろしをして頂く方が必要です。製品によってはリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません