遠赤外線オイルヒーターほかっと

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70490193 品番 SE200
参考基準価格(税別)¥349,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。
灯油使用量を10%削減。静音設計。

燃焼方式ノズル噴霧方式 周波数(Hz)50/60共通 燃焼持続時間(h)15〜18.5 燃料消費量(L/h)2.0(強)、1.6(弱) 暖房出力(kW)15〜19/h 質量(kg)77 寸法(mm)1514×1169×345 暖房の目安木造/46畳(76m2)まで、コンクリート/65畳(108m2)まで 電源単相100V タンク容量(L)30 トラスコ品番869-0902
注意
車上渡しです。日時・時間のご指定はお受けできません。個人宅・階上げ・階下げへのお届けはお受けできません。荷受け・荷下ろしをして頂く方が必要です。製品によってはリフトが必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする