静岡製機
静岡製機の 暖房用品
静岡製機の オイルヒーター
遠赤外線オイルヒーターほかっとα
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70490202
品番
SE200A
参考基準価格(税別)
¥382,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。
前面パネルが熱くならないフロッキーコーティング(植毛塗装)
燃焼方式
ノズル噴霧方式
周波数(Hz)
50/60共通
燃焼持続時間(h)
15〜18.5
燃料消費量(L/h)
2.0(強)、1.6(弱)
暖房出力(kW)
15〜19/h
質量(kg)
78
寸法(mm)
1514×1203×345
暖房の目安
木造/46畳(76m
2
)まで、コンクリート/65畳(108m
2
)まで
電源
単相100V
タンク容量(L)
30
トラスコ品番
869-0903
注意
車上渡しです。日時・時間のご指定はお受けできません。個人宅・階上げ・階下げへのお届けはお受けできません。荷受け・荷下ろしをして頂く方が必要です。製品によってはリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません