DENSO(デンソー)
DENSO(デンソー)の 暖房用品
DENSO(デンソー)の 業務用ヒーター/ストーブ
DENSO(デンソー)の 遠赤外線電気ヒーター
遠赤外線ヒーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70490263
品番
EU-7RS
参考基準価格(税別)
¥69,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。
「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
電源
単相100V
プラグ
あり
消費電力(kW)
0.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
358×355×727
質量(kg)
5.1
電源コード(m)
5
タイプ
1連タイプ
トラスコ品番
100-3205