遠赤外線ヒーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70490272 品番 EU-10RS
参考基準価格(税別)¥72,820 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。
「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。

電源単相100V プラグあり 消費電力(kW)1.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×362×897 質量(kg)6 電源コード(m)5 タイプ1連タイプ トラスコ品番100-3190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする