DENSO(デンソー)
DENSO(デンソー)の 暖房用品
DENSO(デンソー)の 業務用ヒーター/ストーブ
DENSO(デンソー)の 遠赤外線電気ヒーター
遠赤外線ヒーター
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(kW)
1.5
電源
単相200V
注文コード
70490297
品番
EU-15R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥78,430
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
この商品は
消費電力・電源
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。
「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
電源
単相200V
プラグ
なし
消費電力(kW)
1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
358×362×1107
質量(kg)
7.2
電源コード(m)
5
タイプ
1連タイプ
トラスコ品番
100-3199