DENSO(デンソー)
DENSO(デンソー)の 暖房用品
DENSO(デンソー)の 業務用ヒーター/ストーブ
DENSO(デンソー)の 遠赤外線電気ヒーター
遠赤外線ヒーター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70490306
品番
EU-20R
参考基準価格(税別)
¥128,260
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
複数人スペースの作業場に最適なスリムヒーター。
「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
トラスコ品番
100-3191
質量(kg)
12.1
タイプ
2連タイプ
電源
三相200V
電源コード(m)
5
プラグ
なし
消費電力(kW)
2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
528×362×897