遠赤外線ヒーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70490315 品番 EU-30R
参考基準価格(税別)¥143,550 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

複数人スペースの作業場に最適なスリムヒーター。
「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。

トラスコ品番100-3185 質量(kg)13.8 タイプ2連タイプ 電源三相200V 電源コード(m)5 プラグなし 消費電力(kW)3.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×362×1107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする