DENSO(デンソー)
DENSO(デンソー)の 暖房用品
DENSO(デンソー)の 業務用ヒーター/ストーブ
DENSO(デンソー)の 遠赤外線電気ヒーター
遠赤外線ヒーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70490324
品番
EU-45R
参考基準価格(税別)
¥203,390
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
空間暖房も可能な大容量遠赤外線ヒーター。
「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
トラスコ品番
100-3192
質量(kg)
19.8
タイプ
3連タイプ
電源
三相200V
電源コード(m)
5
プラグ
なし
消費電力(kW)
4.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
658×362×1107
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません