遠赤外線ヒーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70490342 品番 EU-10GS
参考基準価格(税別)¥76,120 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

最長60分まで調整可能なタイマー付で消し忘れを防ぎます。転倒安全スイッチ標準装備。電源コード付。片側キャスター付。

電源単相100V プラグあり 消費電力(kW)1.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×362×897 質量(kg)6 電源コード(m)3 トラスコ品番100-6296
注意
※60分以上の連続稼働は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする