DENSO(デンソー)
DENSO(デンソー)の 暖房用品
DENSO(デンソー)の 業務用ヒーター/ストーブ
DENSO(デンソー)の 遠赤外線電気ヒーター
遠赤外線ヒーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70490358
品番
EU-10G
参考基準価格(税別)
¥76,120
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
最長60分まで調整可能なタイマー付で消し忘れを防ぎます。転倒安全スイッチ標準装備。電源コード付。片側キャスター付。
電源
単相200V
プラグ
なし
消費電力(kW)
1.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
358×362×897
質量(kg)
6.3
電源コード(m)
3
トラスコ品番
100-6299
注意
※60分以上の連続稼働は出来ません。