TFAB-OR-XL フリース付安全ベスト TRUSCO 70490446 TFAB-OR-XL フリース付安全ベスト TRUSCO 70490446

フリース付安全ベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70490446 品番 TFAB-OR-XL
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

シーンに合わせてリバーシブル仕様。
反射材に高輝度ガラスビーズを使用しているため、寒冷地でも硬化して割れない。
裏地にフリース生地を使用しているため、保温性に優れる。
リバーシブルの為、シーンに合わせて使用できる。
冬用ジャケットの上に着用可能。

オレンジ サイズXL 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100 トラスコ品番855-7763 種別ベスト 材質(反射材)高輝度ガラスビーズ 幅(mm)(反射材)50 質量(g)613 着丈(cm)69 生地(表)オックスフォード、(裏)フリース 胴回り(cm)135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする