発熱あったか手袋

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード70490622 品番TEXC-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥720
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。
東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。

グレー サイズM 用途精密作業に。検査、組立作業に。 トラスコ品番868-8781 厚さ(mm)約1.1(15ゲージ編) 材質/仕上合成繊維(アクリレート系繊維)、ナイロン、ポリエステル 質量(g)28 入数(双)1 全長(cm)21.6 中指長(cm)7.6 材質(すべり止め)ニトリルゴム 手のひらまわり(cm)18.2 色(手首部)グリーン ゲージ数15 滑り止め効果あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70490622
2022-01-18
用途:
荷物の積み下ろし
柿本製作所 様

ある程度の生地の厚さを期待したのですがペラペラでしたし暖かくもなりませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
70490638
2021-10-23
用途:
土木作業
農・林・水産業

思っていたよりも薄手ですが、使っていると少し暖かくなるようです。

対象商品:
70490622
2022-01-12
用途:
照明器具交換
電気・ガス・熱供給・水道業

発熱あったか手袋たかいわりには、ぜんぜんあったかくないです。

2021-01-07
用途:
屋外で商品を持つとき
卸売・小売業

発熱? あったか? ただの手袋でした。プラセボ効果も無かった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする