品質もは問題ありません キャップを外した後 ノズルを点けて使用したいです ですのでノズルの製作もお願い致します ノズルの寸法的には 長さ2種類くらい(10cmと20cm)あって出口の径は10mm~13mm そしてストレート棒状ですと不便なので 途中でジャバラを介してストローのように折れても活用できるものがよいです よろしくお願い致します
ディーラーで交換してもらうと工賃まで入れて倍以上の値段になってしまいます。
自分ですると、ものの10分もあれば弁当代が儲かる計算です。やり方さえ分かれば車を知らん人にでも簡単に交換できますので、オススメです。