気化性防錆紙 アドパック GK-7(M)

(8件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200枚) 注文コード 70491015 品番 GK-7(M)
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。
JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。
対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。

タイプカットタイプ 幅(cm)100 長さ(m)1 長さ(cm)100 適合材鉄鋼:非常に効果がある、ブリキ・クロム・ニッケル:効果がある、亜鉛:効果がない、銅・黄銅・リン酸銅:悪影響がある(使用不可) 用途鉄鋼用 仕様75g防錆紙用中性クラフト 質量(kg)9 径(Φmm)(ロール)135 有効期間6〜12ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※亜鉛、銅には悪影響がありますので使用できません。

アドパック各種金属対応表

  メーカー品番 鉄鋼 各種メッキ類 銅−銅合金
亜鉛 ブリキ クロム ニッケル 黄銅 りん青銅
鉄鋼用 TK-610(M) ◎ 長期 × - - × × ×
GK-7(M) × × × ×
鉄非鉄共用 SK-7(M)
銅用 CK-6(M) - ×

◎:非常に効果がある ○:効果がある ○:効果がある -:効果がない ×:悪影響がある

商品説明動画

気化性防錆紙の正しい使い方 コンテナBOX
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09886992
2021-02-12
用途:
鋼の錆防止

あまり匂いもきつくなく
効果もありそうです。
一度使用したら密閉が条件なので
それようの袋があれば良いと思いました。

対象商品:
07328456
2020-07-22
用途:
鉋 鑿等の防錆です。
高澤商事株式会社 様 (サービス業)

比較的に簡単に巻いて、ナイロン製の袋で密封しました。

対象商品:
07328447
2019-11-28
用途:
商品の保管用
製造業

この製品は錆防止が取り柄なので、長期間置いてみないと効果がわからないので、レビューのしようがない。なので、レビュー向きかどうかを判断して聞いてください。一律にレビュー紹介はいかがなものでしょうか?

対象商品:
07328447
2018-11-29
用途:
ゴルフクラブの錆防止
その他業種

ゴルフクラブの錆防止のために購入しました。ハサミで簡単にサイズを変えることができ、使いやすいです。錆防止の効果はまだわかりませんが、今後、期待しています。

対象商品:
07328447
2018-09-12
用途:
製品の梱包時

ハサミで簡単に切れて
好みの大きさにできるので
大変重宝しております。
チャックもしっかりしていて
長期保存も大丈夫です。

対象商品:
07328447
2018-02-08
用途:
鉄作品の梱包には用心して、効果ありと信じて必ず使用しております。

効果の確認には時間が掛かるようで、今の所よくわかりません。防錆効果がなくなった後、逆の効果を生じて発錆しないか多少の不安が残ります。

対象商品:
07328447
2015-12-01
用途:
鉄・ステンレスの梱包
司ゴム電材株式会社 様

臭いが気になりますが小物を包むには使いやすかったです

対象商品:
09886992
2012-07-14
用途:
金型の輸出梱包における防錆処理
株式会社材栄 様

とても効果が認められここ数年来使用している。
ただこのアドコートが 違うカテゴリーでトラスコ扱いになると¥14500で価格設定されている。同じ商品で違う価格呈示というのは如何なものか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07
質問:
数種類の気化性防錆紙がありますが何が違うのでしょうか?
回答:
"対象金属によって、使用している薬品 (気化性防錆剤) が異なっております。
よって、対象金属および使用用途により、気化性防錆紙のタイプが変わります。   "
1人が参考にしています
2013-08-26

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする