スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 フリースペース付 主幹100A 分岐18+2
Panasonic(パナソニック)
税込¥153,780〜
¥139,800〜
原因は不明ですが、LANケーブルを接続した際に発生するノイズに対して、過去にEMCノイズフィルタを使用しましたが全く効果ありませんでした。
本品を使用したところピタッと原因不明のノイズが治まりました。
やはり絶縁タイプという仕様が効いているのだと思います。
ノイズのタイプに依るとは思いますが。
ノートパソコンTYPE-Cからの電源ラインからのノイズに対して、EMCノイズフィルターでは全く効果がありませんでしたが、本絶縁タイプで効果がありました。
やはり絶縁タイプであることが効いている様です。
OAタップは落雷の対策をしてあるのですが、LANには対策していなかったので、PCやNASのダメージ防止の為に導入しました。1000BASE-Tにも対応しているので通信速度の低下の心配もなく、付ける事でのデメリットは無いようです。
また電気的にアイソレーション(分離)することによってノイズが原因による精密機器等の誤動作の防止も期待できそうです。