日辰電機製作所
日辰電機製作所の 電源(制御機器)
日辰電機製作所の 遮断
日辰電機製作所の 避雷器
雷探くん
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70491338
品番
NTD-P01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
雷の接近を素早く探知!
「雷探くん」は手軽に持ち歩きできる名刺サイズの雷探知器です。
雷の接近を雷鳴よりも早く探知し、迅速な避難行動ができます。
高感度約40km探知。
用途
登山・ハイキング・キャンプ・釣り等の屋外レジャー
野球・サッカー・ゴルフ等の屋外スポーツ
学校行事・お祭り・コンサート等屋外イベント
通信工事・電気工事・建設工事
土木作業・発掘作業等の各種作業
農業・林業・花火業
質量(g)
本体:約65(電池含む)
電源
単4型アルカリ乾電池2本で約400時間(待受状態)
表示
探知および3段階警報表示(LED)・アラーム音(ブザー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54.5×86×15.5
距離(km)
(雷探知)最大約40:周囲条件や雷放電の規模で変わります
注意
※本製品は、雷を探知し警報を出す機器であり、雷事故を防止する機器ではありません。