ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色温度(K)
3500
配光角度(°)
51
グリーンマーク
認定
注文コード
70491759
品番
XD401249H
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
色温度・配光角度・グリーンマーク
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
PLUGGED(プラグド)
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様
(光源の深さ)一般型
質量(kg)
0.9
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3500
ランプの種類
高彩色LED
色(本体)
オフホワイト
配光角度(°)
51
明るさ
C4000、(従来の明るさ)CDM-T150Wクラス
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
150
枠
アルミダイカスト
配光タイプ
拡散
取付必要高(mm)
170
取付可能天井厚(mm)
5〜25
再生紙使用マーク
適合
グリーンマーク
認定
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください