XD401309H ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型 ODELIC(オーデリック) 70492023 XD401309H ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型 ODELIC(オーデリック) 70492023

ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)オフホワイト 色温度(K)3500 配光角度(°)30 注文コード70492023 品番XD401309H
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は色・色温度・配光角度など30種類から選べます 他の種類を見る

PLUGGED(プラグド)
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです

埋込穴(Φmm)150 ランプの種類高彩色LED 色温度(K)3500 演色指数(Ra)93 明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス アルミダイカスト 仕様(光源の深さ)一般型 取付必要高(mm)170 質量(kg)0.9 配光タイプワイド 取付可能天井厚(mm)5〜25 配光角度(°)30 色(本体)オフホワイト 定格寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする