曜日別特売
XD402271 ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型 ODELIC(オーデリック) 70492854

 

XD402271 ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型 ODELIC(オーデリック) 70492854
XD402271 ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型 ODELIC(オーデリック) 70492854

ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台色(本体)オフホワイト色温度(K)4000配光角度(°)14注文コード70492854品番XD402271
販売期限:2026年5月30日まで
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

PLUGGED(プラグド)
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです

埋込穴(Φmm)125ランプの種類LED色温度(K)4000演色指数(Ra)83明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラスアルミダイカスト仕様(光源の深さ)一般型取付必要高(mm)170質量(kg)0.7配光タイプナロー取付可能天井厚(mm)5~25配光角度(°)14色(本体)オフホワイト定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする