曜日別特売

ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型

ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型 - ODELIC(オーデリック)

PLUGGED(プラグド)
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです

埋込穴(Φmm)125ランプの種類LED明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラスアルミダイカスト仕様(光源の深さ)一般型取付必要高(mm)170質量(kg)0.7取付可能天井厚(mm)5~25定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
演色指数(Ra)
配光タイプ
配光角度(°)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70492854XD402271400083ナロー14オフホワイト
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492863XD402272400083ナロー14マットブラック
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492879XD402273350083ナロー14オフホワイト
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492888XD402274350083ナロー14マットブラック
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492897XD402275300083ナロー14オフホワイト
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492906XD402276300083ナロー14マットブラック
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492915XD402277H270093ナロー14オフホワイト
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492924XD402278H270093ナロー14マットブラック
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492933XD402279400083ミディアム23オフホワイト
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492949XD402280400083ミディアム23マットブラック
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492958XD402281350083ミディアム23オフホワイト
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492967XD402282350083ミディアム23マットブラック
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492976XD402283300083ミディアム23オフホワイト
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492985XD402284300083ミディアム23マットブラック
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492994XD402285H270093ミディアム23オフホワイト
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493003XD402286H270093ミディアム23マットブラック
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493019XD402287400083ワイド35オフホワイト
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493028XD402288400083ワイド35マットブラック
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493037XD402289350083ワイド35オフホワイト
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493046XD402290350083ワイド35マットブラック
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493055XD402291300083ワイド35オフホワイト
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493064XD402292300083ワイド35マットブラック
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493073XD402293H270093ワイド35オフホワイト
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493089XD402294H270093ワイド35マットブラック
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493098XD402295400083拡散45オフホワイト
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493107XD402296400083拡散45マットブラック
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493116XD402297350083拡散45オフホワイト
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493125XD402298350083拡散45マットブラック
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493134XD402299300083拡散45オフホワイト
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493143XD402300300083拡散45マットブラック
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493159XD402301H270093拡散45オフホワイト
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493168XD402302H270093拡散45マットブラック
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493177XD402303400083スプレッド-オフホワイト
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493186XD402304400083スプレッド-マットブラック
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493195XD402305350083スプレッド-オフホワイト
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493204XD402306350083スプレッド-マットブラック
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493213XD402307300083スプレッド-オフホワイト
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493229XD402308300083スプレッド-マットブラック
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493238XD402309H270093スプレッド-オフホワイト
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70493247XD402310H270093スプレッド-マットブラック
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする