ODELIC(オーデリック)
ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・色温度・配光角度
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色(本体)
オフホワイト
色温度(K)
2700
配光角度(°)
14
注文コード
70492915
品番
XD402277H
販売期限:
2026年5月30日まで
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
PLUGGED(プラグド)
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)
125
ランプの種類
LED
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
93
明るさ
C2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス
枠
アルミダイカスト
仕様
(光源の深さ)一般型
取付必要高(mm)
170
質量(kg)
0.7
配光タイプ
ナロー
取付可能天井厚(mm)
5~25
配光角度(°)
14
色(本体)
オフホワイト
定格寿命(時間)
40000
再生紙使用マーク
適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください