ODELIC(オーデリック)
ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・色温度・配光角度
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色(本体)
オフホワイト
色温度(K)
3000
配光角度(°)
15
注文コード
70493999
品番
XD403507H
販売期限:
2026年5月30日まで
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
PLUGGED(プラグド)
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)
100
ランプの種類
高彩色LED
色温度(K)
3000
演色指数(Ra)
93
明るさ
C1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
枠
アルミダイカスト
仕様
(光源の深さ)一般型
取付必要高(mm)
145
質量(kg)
0.5
配光タイプ
ナロー
取付可能天井厚(mm)
5~25
配光角度(°)
15
色(本体)
オフホワイト
定格寿命(時間)
40000
再生紙使用マーク
適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください