ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型
PLUGGED(プラグド)
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類高彩色LED
演色指数(Ra)93
明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
枠アルミダイカスト
仕様(光源の深さ)一般型
取付必要高(mm)145
質量(kg)0.5
取付可能天井厚(mm)5~25
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
内容量1台
注意
※電源装置別売※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください