XD403531 ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 ODELIC(オーデリック) 70494534 XD403531 ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 ODELIC(オーデリック) 70494534

ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)オフホワイト 色温度(K)3000 配光角度(°)49 注文コード70494534 品番XD403531
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・色温度・配光角度など40種類から選べます 他の種類を見る

PLUGGED(プラグド)
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです

埋込穴(Φmm)100 ランプの種類LED 色温度(K)3000 演色指数(Ra)83 明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス アルミダイカスト 仕様(光源の深さ)一般型 取付必要高(mm)145 質量(kg)0.5 配光タイプ拡散 取付可能天井厚(mm)5〜25 配光角度(°)49 色(本体)オフホワイト 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする