XD401278H ユニバーサルダウンライト本体Φ150 深型 ODELIC(オーデリック) 70495356 XD401278H ユニバーサルダウンライト本体Φ150 深型 ODELIC(オーデリック) 70495356

ユニバーサルダウンライト本体Φ150 深型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)オフホワイト 色温度(K)4000 配光角度(°)15 注文コード70495356 品番XD401278H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,300
この商品は色・色温度・配光角度など24種類から選べます 他の種類を見る

PLUGGED(プラグド)
一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します

仕様(光源の深さ)深型 質量(kg)0.9 定格寿命(時間)40000 色温度(K)4000 ランプの種類高彩色LED 色(本体)オフホワイト 配光角度(°)15 明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 配光タイプナロー 取付必要高(mm)230 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする