3/22より値下げ!現場を応援

 

XD401283H ユニバーサルダウンライト本体Φ150 深型 ODELIC(オーデリック) 70495408 XD401283H ユニバーサルダウンライト本体Φ150 深型 ODELIC(オーデリック) 70495408

ユニバーサルダウンライト本体Φ150 深型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70495408 品番 XD401283H
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別) 値下げ
21,980

PLUGGED(プラグド)
一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します

仕様(光源の深さ)深型 質量(kg)0.9 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3000 ランプの種類高彩色LED 色(本体)マットブラック 配光角度(°)15 明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 配光タイプナロー 取付必要高(mm)230 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする