カタクリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード70495436 品番CATACLEA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

エンジン内を清浄し、正常に戻し、保護します。
最大60%炭素排出量を削減します。
フィルター目詰まりの解消。
強制再生回数の減少、再生インバーター延長、燃費、パワー、トルクの向上、メンテナンスコストの削減。
ガソリン・ディーゼル・ハイブリッド全ての燃料に使用可能です。

使用方法
1燃料タンクへ入れてください。
2燃料残容量に対し3%(15Lに1本)添加し、普通に15分間走行してください。汚れがひどい場合は、2時間(100km)走行してください。
危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
関連資料:(5.34MB)

商品説明動画

カタクリーン動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする