エスコ
エスコの 背抜き手袋
エスコの 天然ゴム 背抜き手袋
ラテックスゴムコーティング手袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70495926
品番
EA354HD-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥561
販売価格(税別)
¥
510
バスケットに入れる
10ゲージ。伸縮性の高い袖口で着脱しやすい手袋です。シワ加工ラテックスコーティングによりグリップ力と耐久性を高め、耐摩耗性にも優れています。
材質
繊維部:ポリエステル、樹脂部:ラテックスゴム
長さ(mm)
中指:85(Lサイズ)
厚さ(mm)
1.0
寸法(mm)
掌周り:205(Lサイズ)
全長(mm)
250(Lサイズ)
色
ブルー
サイズ
M
注意
※サイズによって裾の色は異なります。