ラテックスゴムコーティング手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード70495935 品番EA354HD-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

10ゲージ。伸縮性の高い袖口で着脱しやすい手袋です。シワ加工ラテックスコーティングによりグリップ力と耐久性を高め、耐摩耗性にも優れています。

材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ラテックスゴム 長さ(mm)中指:85 厚さ(mm)1.0 寸法(mm)掌周り:205 全長(mm)250 ブルー サイズL
注意
※サイズによって裾の色は異なります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70495935 EA354HD-17 50661372 EA354GD-3 [L] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴムコート) エスコ [L] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴムコート) エスコ 1個 335 税込369 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする