エスコ
エスコの 樹脂素材
エスコの ポリエチレン
エスコの ポリエチレン樹脂板・シート
ポリエチレン板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(5枚)
注文コード
70496468
品番
EA440DX-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,691
販売価格(税別)
¥
8,810
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ペットエース(PET-G樹脂)
厚さ(mm)
0.5
色
透明
熱変形温度(℃)
73
サイズ(mm)
600×900
注意
※脱エンビプラスチック素材です。強度、光沢はエンビ板より優れており、塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しない。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長