画像準備中

マルチインパクトドライバーセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70496800 品番EA550WA-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,410
販売価格(税別)
23,100

セット内容:19点。(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 0.8×4・1×5.5・1.2×6.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T15・T20・T25・T30・T40、ポジビット #1・#2・#3。インパクトレンチ機能のオン/オフを切り替えることができます。インパクトレンチ機能をオンにすると、ハンマーによる衝撃が最大25Nmの緩みトルクに変換されます。頑丈なビットホルダーにより、さまざなねじ先端形状に合わせて特殊ビットを取り付けることができます。正逆切替機能。貫通軸。手作業インパクトレンチ、コンパクトツール、貫通ドライバーの利点を組み合わせています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする