エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
マグネットフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70496949
品番
EA781ET-11A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
フック部は360度回転し、上方にもスイングします。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。
材質
フェライト磁石
色
黒
質量(g)
40
耐荷重(kg)
3.5
口幅(mm)
17
フック寸法(mm)
長さ:52
サイズ(Φmm)
面:36