マグネットフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70496958 品番EA781ET-12A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,562
販売価格(税別)
1,420
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フック部は360度回転し、上方にもスイングします。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。

材質フェライト磁石 質量(g)40 耐荷重(kg)3.5 口幅(mm)17 フック寸法(mm)長さ:52 サイズ(Φmm)面:36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする