ODELIC(オーデリック)
ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
色・色温度・配光角度
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色(本体)
オフホワイト
色温度(K)
4000
配光角度(°)
23
注文コード
70497018
品番
XD403479H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,300
PLUGGED(プラグド)
一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様
(光源の深さ)深型
質量(kg)
0.5
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
4000
ランプの種類
高演色LED
色(本体)
オフホワイト
配光角度(°)
23
明るさ
C1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
100
枠
アルミダイカスト
配光タイプ
ミディアム
取付必要高(mm)
185
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください