ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型

ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 ODELIC(オーデリック) ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 ODELIC(オーデリック) ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 ODELIC(オーデリック) ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 ODELIC(オーデリック) ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 ODELIC(オーデリック) ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 ODELIC(オーデリック) ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 ODELIC(オーデリック) ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 ODELIC(オーデリック)

PLUGGED(プラグド)
一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します

仕様(光源の深さ)深型 質量(kg)0.5 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED 明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)185 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合 内容量1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
色温度(K)
配光角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
XD403471H 70496957
XD403471H 70496957
70496957 XD403471H 4000 オフホワイト 15 ナロー
21,300
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403472H 70496966
XD403472H 70496966
70496966 XD403472H 4000 マットブラック 15 ナロー
21,300
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403473H 70496975
XD403473H 70496975
70496975 XD403473H 3500 オフホワイト 15 ナロー
21,300
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403474H 70496984
XD403474H 70496984
70496984 XD403474H 3500 マットブラック 15 ナロー
21,300
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403475H 70496993
XD403475H 70496993
70496993 XD403475H 3000 オフホワイト 15 ナロー
21,300
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403476H 70497009
XD403476H 70497009
70497009 XD403476H 3000 マットブラック 15 ナロー
21,300
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403479H 70497018
XD403479H 70497018
70497018 XD403479H 4000 オフホワイト 23 ミディアム
21,300
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403480H 70497027
XD403480H 70497027
70497027 XD403480H 4000 マットブラック 23 ミディアム
21,300
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403481H 70497036
XD403481H 70497036
70497036 XD403481H 3500 オフホワイト 23 ミディアム
21,300
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403482H 70497045
XD403482H 70497045
70497045 XD403482H 3500 マットブラック 23 ミディアム
21,300
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403483H 70497054
XD403483H 70497054
70497054 XD403483H 3000 オフホワイト 23 ミディアム
21,300
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403484H 70497063
XD403484H 70497063
70497063 XD403484H 3000 マットブラック 23 ミディアム
21,300
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403487H 70497079
XD403487H 70497079
70497079 XD403487H 4000 オフホワイト 33 ワイド
21,300
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403488H 70497088
XD403488H 70497088
70497088 XD403488H 4000 マットブラック 33 ワイド
21,300
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403489H 70497097
XD403489H 70497097
70497097 XD403489H 3500 オフホワイト 33 ワイド
21,300
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403490H 70497106
XD403490H 70497106
70497106 XD403490H 3500 マットブラック 33 ワイド
21,300
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403491H 70497115
XD403491H 70497115
70497115 XD403491H 3000 オフホワイト 33 ワイド
21,300
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403492H 70497124
XD403492H 70497124
70497124 XD403492H 3000 マットブラック 33 ワイド
21,300
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403495H 70497133
XD403495H 70497133
70497133 XD403495H 4000 オフホワイト 42 拡散
21,300
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403496H 70497149
XD403496H 70497149
70497149 XD403496H 4000 マットブラック 42 拡散
21,300
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403497H 70497158
XD403497H 70497158
70497158 XD403497H 3500 オフホワイト 42 拡散
21,300
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403498H 70497167
XD403498H 70497167
70497167 XD403498H 3500 マットブラック 42 拡散
21,300
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403499H 70497176
XD403499H 70497176
70497176 XD403499H 3000 オフホワイト 42 拡散
21,300
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403500H 70497185
XD403500H 70497185
70497185 XD403500H 3000 マットブラック 42 拡散
21,300
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする