エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの モップ
エスコの その他モップ用オプション
モップハンガー(マグネット付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70497098
品番
EA928AJ-310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
マグネットタイプ。ほうきを取り付け部分にカチッと押し込むだけの簡単作業。柄がΦ16〜23mmで1.2kgまでのモップを挟み込めます。
材質
アルミ、ポリプロピレン、シリコンゴム
質量(g)
110
耐荷重(kg)
1.2(1ヶ所当り)
収納本数(本)
1
ホルダー数
1
サイズ(mm)
110(W)×65(D)×51(H)
サイズ(Φmm)
装着:16〜23
繰り返し・詰め替え
対応