曜日別特売
XD403495H ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 ODELIC(オーデリック) 70497133

 

XD403495H ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 ODELIC(オーデリック) 70497133
XD403495H ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 ODELIC(オーデリック) 70497133

ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台色(本体)オフホワイト色温度(K)4000配光角度(°)42注文コード70497133品番XD403495H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,300

PLUGGED(プラグド)
一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します

仕様(光源の深さ)深型質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000色温度(K)4000ランプの種類高演色LED色(本体)オフホワイト配光角度(°)42明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト配光タイプ拡散取付必要高(mm)185取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする