ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70497317 品番 EA986CW-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,560
販売価格(税別)
9,600

ローラーベアリング。

材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:プラスチック 軸径(Φmm)25 長さ(mm)ハブ:75 寸法(mm)車輪径×幅:260×85 耐荷重(kg)150 模様タイヤ:ジグザグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする