エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70497326
品番
EA986CW-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,504
販売価格(税別)
¥
8,640
バスケットに入れる
ローラーベアリング。
材質
タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:プラスチック
軸径(Φmm)
25
長さ(mm)
ハブ:75(内側寄り)
寸法(mm)
車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)
150
模様
タイヤ:ジグザグ