ポリウレタンタイヤ(スチールホイール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード70497369品番EA986CW-64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ローラーベアリング。

材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:スチール軸径(Φmm)25長さ(mm)ハブ:75寸法(mm)車輪径×幅:400×100耐荷重(kg)250模様タイヤ:リブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする