エスコ
エスコの グリース用注入器
エスコの グリースガン
ミニグリースガン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70497414
品番
EA991CD-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
片手操作式グリースガン。パウダーコーティングされたスチール製のバレルで、通常のグリス塗布用に使用できます。フレキシブルホースが接続できるポート付き。
容量(mL)
120
ノズル長(mm)
100
吐出量(g/ストローク)
0.4
筒長(mm)
182
適合グリース
手詰めグリース
危険物の類別
非危険物
ノズルねじ径
M10×1