エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブルモール
エスコの 接合ユニット
モール用ブッシング(プラスチック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
寸法(mm)
B:28.6、L:45、H:17.9、h:14.4
注文コード
70497780
品番
EA947HM-103M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
プラモールとモール用スイッチボックスの接続部の化粧カバーに。
材質
難燃ABS
寸法(mm)
B:28.6、L:45、H:17.9、h:14.4
色
グレー
質量(g)
4
号数
3号