エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブルモール
エスコの 接合ユニット
モール用ブッシング(プラスチック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
寸法(mm)
B:18、L:35、H:14.7、h:11.2
注文コード
70497798
品番
EA947HM-106M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
プラモールとモール用スイッチボックスの接続部の化粧カバーに。
材質
難燃ABS
寸法(mm)
B:18、L:35、H:14.7、h:11.2
色
ベージュ
質量(g)
2
号数
1号