エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブルモール
エスコの 接合ユニット
モール用チーズ(プラスチック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
70497850
品番
EA947HM-111L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥523
販売価格(税別)
¥
475
バスケットに入れる
材質
難燃ABS
寸法(mm)
L1:66、L2:42、B:18、H:11.4
色
ホワイト
質量(g)
4
号数
1号