エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブルモール
エスコの 接合ユニット
モール用ブッシング(プラスチック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
70497859
品番
EA947HM-111M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥402
販売価格(税別)
¥
365
バスケットに入れる
プラモールとモール用スイッチボックスの接続部の化粧カバーに。
材質
難燃ABS
寸法(mm)
B:18、L:35、H:14.7、h:11.2
色
ホワイト
質量(g)
2
号数
1号