モール用チーズ(プラスチック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 70497868 品番 EA947HM-112L
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥589
販売価格(税別)
535
材質難燃ABS 寸法(mm)L1:80、L2:51.6、B:23.2、H:11.7 ホワイト 質量(g)6 号数2号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする