エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブルモール
エスコの 接合ユニット
モール用ブッシング(プラスチック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
70497877
品番
EA947HM-112M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥457
販売価格(税別)
¥
415
バスケットに入れる
プラモールとモール用スイッチボックスの接続部の化粧カバーに。
材質
難燃ABS
寸法(mm)
B:23.2、L:35、H:15、h:11.5
色
ホワイト
質量(g)
2
号数
2号