モール用チーズ(プラスチック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 70497886 品番 EA947HM-113L
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥682
販売価格(税別)
620
材質難燃ABS 寸法(mm)L1:94、L2:61.3、B:28.6、H:14.6 ホワイト 質量(g)9 号数3号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする