モール用ブッシング(プラスチック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 70497895 品番 EA947HM-113M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥523
販売価格(税別)
475

プラモールとモール用スイッチボックスの接続部の化粧カバーに。

材質難燃ABS 寸法(mm)B:28.6、L:45、H:17.9、h:14.4 ホワイト 質量(g)4 号数3号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする